曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72399270KF92651-KS0663ネイビーS1124454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399279KF92651-KS0663ネイビーM1164656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399288KF92651-KS0663ネイビーL1204858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399297KF92651-KS0663ネイビーLL1245060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399306KF92651-KS0663ネイビー3L1325262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399315KF92651-KS0663ネイビー4L1405462
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399331KF92651-KS0663ネイビー5L1485662
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399340KF92651-KS0663ネイビー6L1565862
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399349KF92651-KS0664ブルーS1124454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399358KF92651-KS0664ブルーM1164656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399367KF92651-KS0664ブルーL1204858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399376KF92651-KS0664ブルーLL1245060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399385KF92651-KS0664ブルー3L1325262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399401KF92651-KS0664ブルー4L1405462
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399410KF92651-KS0664ブルー5L1485662
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399419KF92651-KS0664ブルー6L1565862
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399428KF92651-KS0666シルバーS1124454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399437KF92651-KS0666シルバーM1164656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399446KF92651-KS0666シルバーL1204858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399455KF92651-KS0666シルバーLL1245060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399471KF92651-KS0666シルバー3L1325262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399480KF92651-KS0666シルバー4L1405462
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399489KF92651-KS0666シルバー5L1485662
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399498KF92651-KS0666シルバー6L1565862
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399507KF92651-KS06669チャコールS1124454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399516KF92651-KS06669チャコールM1164656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399525KF92651-KS06669チャコールL1204858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399541KF92651-KS06669チャコールLL1245060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399550KF92651-KS06669チャコール3L1325262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399559KF92651-KS06669チャコール4L1405462
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399568KF92651-KS06669チャコール5L1485662
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72399577KF92651-KS06669チャコール6L1565862
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする