曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G)

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様フルハーネス対応セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72419615KF92651G-KS0673ネイビーS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419631KF92651G-KS0673ネイビーM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419640KF92651G-KS0673ネイビーL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419649KF92651G-KS0673ネイビーLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419658KF92651G-KS0673ネイビー3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419667KF92651G-KS0673ネイビー4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419676KF92651G-KS0673ネイビー5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419685KF92651G-KS0673ネイビー6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419701KF92651G-KS0674ブルーS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419710KF92651G-KS0674ブルーM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419719KF92651G-KS0674ブルーL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419728KF92651G-KS0674ブルーLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419737KF92651G-KS0674ブルー3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419746KF92651G-KS0674ブルー4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419755KF92651G-KS0674ブルー5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419771KF92651G-KS0674ブルー6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419780KF92651G-KS0676シルバーS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419789KF92651G-KS0676シルバーM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419798KF92651G-KS0676シルバーL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419807KF92651G-KS0676シルバーLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419816KF92651G-KS0676シルバー3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419825KF92651G-KS0676シルバー4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419841KF92651G-KS0676シルバー5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419850KF92651G-KS0676シルバー6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419859KF92651G-KS06769チャコールS445464
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419868KF92651G-KS06769チャコールM465666
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419877KF92651G-KS06769チャコールL485868
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419886KF92651G-KS06769チャコールLL506070
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419895KF92651G-KS06769チャコール3L526272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419911KF92651G-KS06769チャコール4L546272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419920KF92651G-KS06769チャコール5L566272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72419929KF92651G-KS06769チャコール6L586272
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする