曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
・背中ランヤード取り出し口
・チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72422519KF96021-KS0674ブルーS1084477
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422528KF96021-KS0674ブルーM1124780
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422537KF96021-KS0674ブルーL1164983
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422546KF96021-KS0674ブルーLL1205186
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422555KF96021-KS0674ブルー3L1285389
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422571KF96021-KS0674ブルー4L1365589
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422580KF96021-KS0674ブルー5L1445789
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422589KF96021-KS06739ブラック&ネイビーS1084477
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422598KF96021-KS06739ブラック&ネイビーM1124780
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422607KF96021-KS06739ブラック&ネイビーL1164983
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422616KF96021-KS06739ブラック&ネイビーLL1205186
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422625KF96021-KS06739ブラック&ネイビー3L1285389
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422641KF96021-KS06739ブラック&ネイビー4L1365589
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422650KF96021-KS06739ブラック&ネイビー5L1445789
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422659KF96021-KS06789ダークグレーS1084477
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422668KF96021-KS06789ダークグレーM1124780
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422677KF96021-KS06789ダークグレーL1164983
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422686KF96021-KS06789ダークグレーLL1205186
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422695KF96021-KS06789ダークグレー3L1285389
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422711KF96021-KS06789ダークグレー4L1365589
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422720KF96021-KS06789ダークグレー5L1445789
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422729KF96021-KS06799ブラック&レオパードS1084477
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422738KF96021-KS06799ブラック&レオパードM1124780
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422747KF96021-KS06799ブラック&レオパードL1164983
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422756KF96021-KS06799ブラック&レオパードLL1205186
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422765KF96021-KS06799ブラック&レオパード3L1285389
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422781KF96021-KS06799ブラック&レオパード4L1365589
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422790KF96021-KS06799ブラック&レオパード5L1445789
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする