曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72426387KF91400G-KS0686シルバーS1124852
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426396KF91400G-KS0686シルバーM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426405KF91400G-KS0686シルバーL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426421KF91400G-KS0686シルバーLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426430KF91400G-KS0686シルバー3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426439KF91400G-KS0686シルバー4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426448KF91400G-KS0686シルバー5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426457KF91400G-KS0686シルバー6L1566258
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426466KF91400G-KS0686シルバー8L1726658
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426475KF91400G-KS06820キャメルS1124852
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426491KF91400G-KS06820キャメルM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426500KF91400G-KS06820キャメルL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426509KF91400G-KS06820キャメルLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426518KF91400G-KS06820キャメル3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426527KF91400G-KS06820キャメル4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426536KF91400G-KS06820キャメル5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426545KF91400G-KS06820キャメル6L1566258
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426561KF91400G-KS06820キャメル8L1726658
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426570KF91400G-KS06869チャコールS1124852
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426579KF91400G-KS06869チャコールM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426588KF91400G-KS06869チャコールL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426597KF91400G-KS06869チャコールLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426606KF91400G-KS06869チャコール3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426615KF91400G-KS06869チャコール4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426631KF91400G-KS06869チャコール5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426640KF91400G-KS06869チャコール6L1566258
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426649KF91400G-KS06869チャコール8L1726658
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする