曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72406471KF91400G-KS0676シルバーM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406480KF91400G-KS0676シルバーL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406489KF91400G-KS0676シルバーLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406498KF91400G-KS0676シルバー3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406507KF91400G-KS0676シルバー4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406516KF91400G-KS0676シルバー5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406647KF91400G-KS06769チャコールM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406681KF91400G-KS06769チャコール3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72406455KF91400G-KS0676シルバーS1124852
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406525KF91400G-KS0676シルバー6L1566258
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406541KF91400G-KS0676シルバー8L1726658
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406550KF91400G-KS06720キャメルS1124852
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406559KF91400G-KS06720キャメルM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406568KF91400G-KS06720キャメルL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406577KF91400G-KS06720キャメルLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406586KF91400G-KS06720キャメル3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406595KF91400G-KS06720キャメル4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406611KF91400G-KS06720キャメル5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406620KF91400G-KS06720キャメル6L1566258
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406629KF91400G-KS06720キャメル8L1726658
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406638KF91400G-KS06769チャコールS1124852
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406656KF91400G-KS06769チャコールL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406665KF91400G-KS06769チャコールLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406690KF91400G-KS06769チャコール4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406699KF91400G-KS06769チャコール5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406708KF91400G-KS06769チャコール6L1566258
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72406717KF91400G-KS06769チャコール8L1726658
25,100
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする