空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
・高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72428995KF92191-KS0683ネイビーM1164756
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429011KF92191-KS0683ネイビーL1204958
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429020KF92191-KS0683ネイビーLL1245160
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429029KF92191-KS0683ネイビー3L1325362
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429038KF92191-KS0683ネイビー4L1405560
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429047KF92191-KS0683ネイビー5L1485760
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429056KF92191-KS0686シルバーM1164756
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429065KF92191-KS0686シルバーL1204958
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429081KF92191-KS0686シルバーLL1245160
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429090KF92191-KS0686シルバー3L1325362
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429099KF92191-KS0686シルバー4L1405560
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429108KF92191-KS0686シルバー5L1485760
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする