空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
・高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72389680KF92191-KS0663ネイビーM1164756
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389689KF92191-KS0663ネイビーL1204958
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389698KF92191-KS0663ネイビーLL1245160
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389707KF92191-KS0663ネイビー3L1325362
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389716KF92191-KS0663ネイビー4L1405560
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389725KF92191-KS0663ネイビー5L1485760
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389741KF92191-KS0666シルバーM1164756
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389750KF92191-KS0666シルバーL1204958
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389759KF92191-KS0666シルバーLL1245160
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389768KF92191-KS0666シルバー3L1325362
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389777KF92191-KS0666シルバー4L1405560
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389786KF92191-KS0666シルバー5L1485760
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする