空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・バイカラーがポイントの杢調ストレッチブルゾン
・交織ストレッチライトツイル黒原着糸を織り込んだ、杢調の風合いがファッショナブルなツイル素材
・ワーキングウエアのWA11921シリーズとデザイン連動!トータルコーディネートが可能
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72416289KF93900-KS0673インディゴM1165054
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416298KF93900-KS0673インディゴL1205256
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416307KF93900-KS0673インディゴLL1245458
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416316KF93900-KS0673インディゴXL1325660
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416325KF93900-KS0673インディゴ4L1405858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416341KF93900-KS0673インディゴ5L1486058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416350KF93900-KS0676シルバーM1165054
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416359KF93900-KS0676シルバーL1205256
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416368KF93900-KS0676シルバーLL1245458
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416377KF93900-KS0676シルバーXL1325660
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416386KF93900-KS0676シルバー4L1405858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416395KF93900-KS0676シルバー5L1486058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416411KF93900-KS0677グリーンM1165054
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416420KF93900-KS0677グリーンL1205256
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416429KF93900-KS0677グリーンLL1245458
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416438KF93900-KS0677グリーンXL1325660
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416447KF93900-KS0677グリーン4L1405858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416456KF93900-KS0677グリーン5L1486058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416465KF93900-KS06721カーキM1165054
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416481KF93900-KS06721カーキL1205256
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416490KF93900-KS06721カーキLL1245458
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416499KF93900-KS06721カーキXL1325660
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416508KF93900-KS06721カーキ4L1405858
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416517KF93900-KS06721カーキ5L1486058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする