空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファン脱落防止ネット搭載の、風神エアーダクトベスト対応ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72444115KF91400V-KS0696シルバーM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444131KF91400V-KS0696シルバーL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444140KF91400V-KS0696シルバーLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444149KF91400V-KS0696シルバー3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444158KF91400V-KS0696シルバー4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444167KF91400V-KS0696シルバー5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444176KF91400V-KS06920キャメルM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444185KF91400V-KS06920キャメルL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444201KF91400V-KS06920キャメルLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444210KF91400V-KS06920キャメル3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444219KF91400V-KS06920キャメル4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444228KF91400V-KS06920キャメル5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444237KF91400V-KS06969チャコールM1165054
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444246KF91400V-KS06969チャコールL1205256
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444255KF91400V-KS06969チャコールLL1245458
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444271KF91400V-KS06969チャコール3L1325660
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444280KF91400V-KS06969チャコール4L1405858
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72444289KF91400V-KS06969チャコール5L1486058
30,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする