空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72424235KF90450-KS0686シルバーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424251KF90450-KS0686シルバーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424260KF90450-KS0686シルバーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424269KF90450-KS0686シルバーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424278KF90450-KS0686シルバー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424287KF90450-KS0686シルバー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424296KF90450-KS06813サックスM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424305KF90450-KS06813サックスL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424321KF90450-KS06813サックスLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424330KF90450-KS06813サックスXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424339KF90450-KS06813サックス4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424348KF90450-KS06813サックス5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424357KF90450-KS06823ディープネイビーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424366KF90450-KS06823ディープネイビーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424375KF90450-KS06823ディープネイビーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424391KF90450-KS06823ディープネイビーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424400KF90450-KS06823ディープネイビー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424409KF90450-KS06823ディープネイビー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424418KF90450-KS06837ターコイズブルーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424427KF90450-KS06837ターコイズブルーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424436KF90450-KS06837ターコイズブルーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424445KF90450-KS06837ターコイズブルーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424461KF90450-KS06837ターコイズブルー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424470KF90450-KS06837ターコイズブルー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする