空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72384920KF90450-KS0666シルバーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384929KF90450-KS0666シルバーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384938KF90450-KS0666シルバーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384947KF90450-KS0666シルバーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384956KF90450-KS0666シルバー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384965KF90450-KS0666シルバー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384981KF90450-KS06613サックスM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384990KF90450-KS06613サックスL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384999KF90450-KS06613サックスLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385008KF90450-KS06613サックスXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385017KF90450-KS06613サックス4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385026KF90450-KS06613サックス5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385035KF90450-KS06623ディープネイビーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385051KF90450-KS06623ディープネイビーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385060KF90450-KS06623ディープネイビーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385069KF90450-KS06623ディープネイビーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385078KF90450-KS06623ディープネイビー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385087KF90450-KS06623ディープネイビー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385096KF90450-KS06637ターコイズブルーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385105KF90450-KS06637ターコイズブルーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385121KF90450-KS06637ターコイズブルーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385130KF90450-KS06637ターコイズブルーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385139KF90450-KS06637ターコイズブルー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72385148KF90450-KS06637ターコイズブルー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする