空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72386801KF91400-KS0666シルバーS1124852
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386810KF91400-KS0666シルバーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386819KF91400-KS0666シルバーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386828KF91400-KS0666シルバーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386837KF91400-KS0666シルバー3L1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386846KF91400-KS0666シルバー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386855KF91400-KS0666シルバー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386871KF91400-KS0666シルバー6L1566258
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386880KF91400-KS0666シルバー8L1726658
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386889KF91400-KS06620キャメルS1124852
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386898KF91400-KS06620キャメルM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386907KF91400-KS06620キャメルL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386916KF91400-KS06620キャメルLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386925KF91400-KS06620キャメル3L1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386941KF91400-KS06620キャメル4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386950KF91400-KS06620キャメル5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386959KF91400-KS06620キャメル6L1566258
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386968KF91400-KS06620キャメル8L1726658
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386977KF91400-KS06669チャコールS1124852
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386986KF91400-KS06669チャコールM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386995KF91400-KS06669チャコールL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72387011KF91400-KS06669チャコールLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72387020KF91400-KS06669チャコール3L1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72387029KF91400-KS06669チャコール4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72387038KF91400-KS06669チャコール5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72387047KF91400-KS06669チャコール6L1566258
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72387056KF91400-KS06669チャコール8L1726658
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする