空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用

RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:プラスチックセット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72430246KF92411-KS0683ネイビーS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430255KF92411-KS0683ネイビーM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430271KF92411-KS0683ネイビーL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430280KF92411-KS0683ネイビーLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430289KF92411-KS0683ネイビー3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430298KF92411-KS0683ネイビー4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430307KF92411-KS0683ネイビー5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430316KF92411-KS06814ロイヤルブルーS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430325KF92411-KS06814ロイヤルブルーM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430341KF92411-KS06814ロイヤルブルーL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430350KF92411-KS06814ロイヤルブルーLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430359KF92411-KS06814ロイヤルブルー3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430368KF92411-KS06814ロイヤルブルー4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430377KF92411-KS06814ロイヤルブルー5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430386KF92411-KS0686シルバーS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430395KF92411-KS0686シルバーM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430411KF92411-KS0686シルバーL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430420KF92411-KS0686シルバーLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430429KF92411-KS0686シルバー3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430438KF92411-KS0686シルバー4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430447KF92411-KS0686シルバー5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430456KF92411-KS0687グリーンS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430465KF92411-KS0687グリーンM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430481KF92411-KS0687グリーンL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430490KF92411-KS0687グリーンLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430499KF92411-KS0687グリーン3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430508KF92411-KS0687グリーン4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430517KF92411-KS0687グリーン5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430526KF92411-KS0689ブラックS1084554
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430535KF92411-KS0689ブラックM1124756
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430551KF92411-KS0689ブラックL1164958
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430560KF92411-KS0689ブラックLL1205160
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430569KF92411-KS0689ブラック3L1285362
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430578KF92411-KS0689ブラック4L1365560
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72430587KF92411-KS0689ブラック5L1445760
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする