空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・スタンダードなデザインとカラーで人気
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72386347KF90550-KS06614ダークブルーS1124852
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386356KF90550-KS06614ダークブルーM1165054
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386365KF90550-KS06614ダークブルーL1205256
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386381KF90550-KS06614ダークブルーLL1245458
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386390KF90550-KS06614ダークブルー3L1325660
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386399KF90550-KS06614ダークブルー4L1405858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386408KF90550-KS06614ダークブルー5L1486058
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386417KF90550-KS06614ダークブルー6L1566258
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386426KF90550-KS06614ダークブルー8L1726658
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386435KF90550-KS06617モスグリーンS1124852
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386451KF90550-KS06617モスグリーンM1165054
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386460KF90550-KS06617モスグリーンL1205256
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386469KF90550-KS06617モスグリーンLL1245458
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386478KF90550-KS06617モスグリーン3L1325660
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386487KF90550-KS06617モスグリーン4L1405858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386496KF90550-KS06617モスグリーン5L1486058
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386505KF90550-KS06617モスグリーン6L1566258
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386521KF90550-KS06617モスグリーン8L1726658
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386530KF90550-KS06624ライトブルーS1124852
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386539KF90550-KS06624ライトブルーM1165054
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386548KF90550-KS06624ライトブルーL1205256
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386557KF90550-KS06624ライトブルーLL1245458
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386566KF90550-KS06624ライトブルー3L1325660
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386575KF90550-KS06624ライトブルー4L1405858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386591KF90550-KS06624ライトブルー5L1486058
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386600KF90550-KS066ライトブルー6L1566258
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386609KF90550-KS066ライトブルー8L1726658
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする