曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
・紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
・ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72425319KF90540N-KS0683ネイビーS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425328KF90540N-KS0683ネイビーM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425337KF90540N-KS0683ネイビーL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425346KF90540N-KS0683ネイビーLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425355KF90540N-KS0683ネイビー3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425371KF90540N-KS0683ネイビー4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425380KF90540N-KS0683ネイビー5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425389KF90540N-KS0686シルバーS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425398KF90540N-KS0686シルバーM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425407KF90540N-KS0686シルバーL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425416KF90540N-KS0686シルバーLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425425KF90540N-KS0686シルバー3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425441KF90540N-KS0686シルバー4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425450KF90540N-KS0686シルバー5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425459KF90540N-KS0687モスグリーンS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425468KF90540N-KS0687モスグリーンM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425477KF90540N-KS0687モスグリーンL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425486KF90540N-KS0687モスグリーンLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425495KF90540N-KS0687モスグリーン3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425511KF90540N-KS0687モスグリーン4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425520KF90540N-KS0687モスグリーン5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425529KF90540N-KS06814ダークブルーS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425538KF90540N-KS06814ダークブルーM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425547KF90540N-KS06814ダークブルーL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425556KF90540N-KS06814ダークブルーLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425565KF90540N-KS06814ダークブルー3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425581KF90540N-KS06814ダークブルー4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425590KF90540N-KS06814ダークブルー5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425599KF90540N-KS06869チャコールS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425608KF90540N-KS06869チャコールM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425617KF90540N-KS06869チャコールL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425626KF90540N-KS06869チャコールLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425635KF90540N-KS06869チャコール3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425651KF90540N-KS06869チャコール4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72425660KF90540N-KS06869チャコール5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする