曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
・紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
・ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72385997KF90540N-KS0663ネイビーS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386006KF90540N-KS0663ネイビーM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386015KF90540N-KS0663ネイビーL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386031KF90540N-KS0663ネイビーLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386040KF90540N-KS0663ネイビー3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386049KF90540N-KS0663ネイビー4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386058KF90540N-KS0663ネイビー5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386067KF90540N-KS0666シルバーS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386076KF90540N-KS0666シルバーM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386085KF90540N-KS0666シルバーL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386101KF90540N-KS0666シルバーLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386110KF90540N-KS0666シルバー3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386119KF90540N-KS0666シルバー4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386128KF90540N-KS0666シルバー5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386137KF90540N-KS0667モスグリーンS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386146KF90540N-KS0667モスグリーンM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386155KF90540N-KS0667モスグリーンL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386171KF90540N-KS0667モスグリーンLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386180KF90540N-KS0667モスグリーン3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386189KF90540N-KS0667モスグリーン4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386198KF90540N-KS0667モスグリーン5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386207KF90540N-KS06614ダークブルーS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386216KF90540N-KS06614ダークブルーM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386225KF90540N-KS06614ダークブルーL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386241KF90540N-KS06614ダークブルーLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386250KF90540N-KS06614ダークブルー3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386259KF90540N-KS06614ダークブルー4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386268KF90540N-KS06614ダークブルー5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386277KF90540N-KS06669チャコールS1124852
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386286KF90540N-KS06669チャコールM1165054
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386295KF90540N-KS06669チャコールL1205256
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386311KF90540N-KS06669チャコールLL1245458
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386320KF90540N-KS06669チャコール3L1325660
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386329KF90540N-KS06669チャコール4L1405858
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72386338KF90540N-KS06669チャコール5L1486058
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする