曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72384457KF101-KS0663ネイビーM1164857
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384466KF101-KS0663ネイビーL1205059
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384475KF101-KS0663ネイビーLL1245261
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384491KF101-KS0663ネイビー3L1325463
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384500KF101-KS0663ネイビー4L1405661
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384509KF101-KS0663ネイビー5L1485861
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384518KF101-KS0666シルバーグレーM1164857
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384527KF101-KS0666シルバーグレーL1205059
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384536KF101-KS0666シルバーグレーLL1245261
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384545KF101-KS0666シルバーグレー3L1325463
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384561KF101-KS0666シルバーグレー4L1405661
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384570KF101-KS0666シルバーグレー5L1485861
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384579KF101-KS0666シルバーグレー6L1525661
26,150
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384588KF101-KS06611カモフラホワイトM1164857
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384597KF101-KS06611カモフラホワイトL1205059
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384606KF101-KS06611カモフラホワイトLL1245261
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384615KF101-KS06611カモフラホワイト3L1325463
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384631KF101-KS06611カモフラホワイト4L1405661
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72384640KF101-KS06611カモフラホワイト5L1485861
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする