曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72444675KF101-KS0703ネイビーM1164857
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444691KF101-KS0703ネイビーL1205059
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444700KF101-KS0703ネイビーLL1245261
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444709KF101-KS0703ネイビー3L1325463
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444718KF101-KS0703ネイビー4L1405661
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444727KF101-KS0703ネイビー5L1485861
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444736KF101-KS0706シルバーグレーM1164857
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444745KF101-KS0706シルバーグレーL1205059
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444761KF101-KS0706シルバーグレーLL1245261
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444770KF101-KS0706シルバーグレー3L1325463
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444779KF101-KS0706シルバーグレー4L1405661
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444788KF101-KS0706シルバーグレー5L1485861
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444797KF101-KS0706シルバーグレー6L1525661
32,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444806KF101-KS07011カモフラホワイトM1164857
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444815KF101-KS07011カモフラホワイトL1205059
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444831KF101-KS07011カモフラホワイトLL1245261
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444840KF101-KS07011カモフラホワイト3L1325463
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444849KF101-KS07011カモフラホワイト4L1405661
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72444858KF101-KS07011カモフラホワイト5L1485861
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする