曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72416526KF95100G-KS0676シルバーM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416535KF95100G-KS0676シルバーL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416551KF95100G-KS0676シルバーLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416560KF95100G-KS0676シルバー3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416569KF95100G-KS0676シルバー4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416578KF95100G-KS0676シルバー5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416587KF95100G-KS06721カーキM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416596KF95100G-KS06721カーキL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416605KF95100G-KS06721カーキLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416621KF95100G-KS06721カーキ3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416630KF95100G-KS06721カーキ4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416639KF95100G-KS06721カーキ5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416648KF95100G-KS06747ディープグリーンM1165054
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416657KF95100G-KS06747ディープグリーンL1205256
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416666KF95100G-KS06747ディープグリーンLL1245458
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416675KF95100G-KS06747ディープグリーン3L1325660
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416691KF95100G-KS06747ディープグリーン4L1405858
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72416700KF95100G-KS06747ディープグリーン5L1486058
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする