曜日別特売

空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72427471KF92029-KS0683ネイビーM1144856
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427480KF92029-KS0683ネイビーL1195058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427489KF92029-KS0683ネイビーLL1245260
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427498KF92029-KS0683ネイビー3L1305460
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427507KF92029-KS0683ネイビー4L1365661
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427516KF92029-KS0683ネイビー5L1425862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427525KF92029-KS0686シルバーM1144856
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427541KF92029-KS0686シルバーL1195058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427550KF92029-KS0686シルバーLL1245260
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427559KF92029-KS0686シルバー3L1305460
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427568KF92029-KS0686シルバー4L1365661
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427577KF92029-KS0686シルバー5L1425862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427586KF92029-KS06813サックスM1144856
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427595KF92029-KS06813サックスL1195058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427611KF92029-KS06813サックスLL1245260
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427620KF92029-KS06813サックス3L1305460
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427629KF92029-KS06813サックス4L1365661
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427638KF92029-KS06813サックス5L1425862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする