曜日別特売

空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・警備などにオススメのシャツタイプの風神服
・高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
・優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロード ポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72388149KF92029-KS0663ネイビーM1144856
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388158KF92029-KS0663ネイビーL1195058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388167KF92029-KS0663ネイビーLL1245260
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388176KF92029-KS0663ネイビー3L1305460
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388185KF92029-KS0663ネイビー4L1365661
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388201KF92029-KS0663ネイビー5L1425862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388210KF92029-KS0666シルバーM1144856
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388219KF92029-KS0666シルバーL1195058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388228KF92029-KS0666シルバーLL1245260
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388237KF92029-KS0666シルバー3L1305460
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388246KF92029-KS0666シルバー4L1365661
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388255KF92029-KS0666シルバー5L1425862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388271KF92029-KS06613サックスM1144856
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388280KF92029-KS06613サックスL1195058
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388289KF92029-KS06613サックスLL1245260
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388298KF92029-KS06613サックス3L1305460
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388307KF92029-KS06613サックス4L1365661
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388316KF92029-KS06613サックス5L1425862
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする