曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
・ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動!
・帽子・上着・ズボンのトータルコーディネートが可能
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72424479KF90470-KS0683ネイビーS1124852
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424488KF90470-KS0683ネイビーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424497KF90470-KS0683ネイビーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424506KF90470-KS0683ネイビーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424515KF90470-KS0683ネイビーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424531KF90470-KS0683ネイビー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424540KF90470-KS0683ネイビー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424549KF90470-KS0683ネイビー6L1566262
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424558KF90470-KS0683ネイビー8L1726666
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424567KF90470-KS0684ブルーS1124852
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424576KF90470-KS0684ブルーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424585KF90470-KS0684ブルーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424601KF90470-KS0684ブルーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424610KF90470-KS0684ブルーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424619KF90470-KS0684ブルー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424628KF90470-KS0684ブルー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424637KF90470-KS0684ブルー6L1566262
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424646KF90470-KS0684ブルー8L1726666
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424655KF90470-KS0686シルバーS1124852
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424671KF90470-KS0686シルバーM1165054
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424680KF90470-KS0686シルバーL1205256
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424689KF90470-KS0686シルバーLL1245458
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424698KF90470-KS0686シルバーXL1325660
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424707KF90470-KS0686シルバー4L1405858
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424716KF90470-KS0686シルバー5L1486058
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424725KF90470-KS0686シルバー6L1566262
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72424741KF90470-KS0686シルバー8L1726666
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする