曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:プラスチック 引き手:金属セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72429415KF92400-KS0683ネイビーS1124454
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429431KF92400-KS0683ネイビーM1164656
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429440KF92400-KS0683ネイビーL1204858
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429449KF92400-KS0683ネイビーLL1245060
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429458KF92400-KS0683ネイビー3L1325262
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429467KF92400-KS0683ネイビー4L1405460
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429476KF92400-KS0683ネイビー5L1485660
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429485KF92400-KS0683ネイビー6L1565860
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429501KF92400-KS0686ストーングレーS1124454
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429510KF92400-KS0686ストーングレーM1164656
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429519KF92400-KS0686ストーングレーL1204858
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429528KF92400-KS0686ストーングレーLL1245060
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429537KF92400-KS0686ストーングレー3L1325262
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429546KF92400-KS0686ストーングレー4L1405460
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429555KF92400-KS0686ストーングレー5L1485660
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429571KF92400-KS0686ストーングレー6L1565860
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429580KF92400-KS06869チャコールS1124454
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429589KF92400-KS06869チャコールM1164656
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429598KF92400-KS06869チャコールL1204858
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429607KF92400-KS06869チャコールLL1245060
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429616KF92400-KS06869チャコール3L1325262
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429625KF92400-KS06869チャコール4L1405460
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429641KF92400-KS06869チャコール5L1485660
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72429650KF92400-KS06869チャコール6L1565860
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする