曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:プラスチック 引き手:金属セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72409490KF92400-KS0673ネイビーS1124454
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409499KF92400-KS0673ネイビーM1164656
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409508KF92400-KS0673ネイビーL1204858
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409517KF92400-KS0673ネイビーLL1245060
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409526KF92400-KS0673ネイビー3L1325262
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409535KF92400-KS0673ネイビー4L1405460
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409551KF92400-KS0673ネイビー5L1485660
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409560KF92400-KS0673ネイビー6L1565860
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409569KF92400-KS0676ストーングレーS1124454
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409578KF92400-KS0676ストーングレーM1164656
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409587KF92400-KS0676ストーングレーL1204858
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409596KF92400-KS0676ストーングレーLL1245060
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409605KF92400-KS0676ストーングレー3L1325262
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409621KF92400-KS0676ストーングレー4L1405460
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409630KF92400-KS0676ストーングレー5L1485660
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409639KF92400-KS0676ストーングレー6L1565860
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409648KF92400-KS06769チャコールS1124454
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409657KF92400-KS06769チャコールM1164656
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409666KF92400-KS06769チャコールL1204858
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409675KF92400-KS06769チャコールLL1245060
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409691KF92400-KS06769チャコール3L1325262
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409700KF92400-KS06769チャコール4L1405460
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409709KF92400-KS06769チャコール5L1485660
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72409718KF92400-KS06769チャコール6L1565860
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする