曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
・フルハーネス対応
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72390337KF92400G-KS0663ネイビーS1124454
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390346KF92400G-KS0663ネイビーM1164656
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390355KF92400G-KS0663ネイビーL1204858
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390371KF92400G-KS0663ネイビーLL1245060
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390380KF92400G-KS0663ネイビー3L1325262
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390389KF92400G-KS0663ネイビー4L1405460
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390398KF92400G-KS0663ネイビー5L1485660
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390407KF92400G-KS0663ネイビー6L1565860
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390416KF92400G-KS0666ストーングレーS1124454
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390425KF92400G-KS0666ストーングレーM1164656
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390441KF92400G-KS0666ストーングレーL1204858
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390450KF92400G-KS0666ストーングレーLL1245060
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390459KF92400G-KS0666ストーングレー3L1325262
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390468KF92400G-KS0666ストーングレー4L1405460
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390477KF92400G-KS0666ストーングレー5L1485660
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390486KF92400G-KS0666ストーングレー6L1565860
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390495KF92400G-KS06669チャコールS1124454
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390511KF92400G-KS06669チャコールM1164656
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390520KF92400G-KS06669チャコールL1204858
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390529KF92400G-KS06669チャコールLL1245060
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390538KF92400G-KS06669チャコール3L1325262
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390547KF92400G-KS06669チャコール4L1405460
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390556KF92400G-KS06669チャコール5L1485660
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390565KF92400G-KS06669チャコール6L1565860
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする