曜日別特売

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・風神エアーダクトベストと併用する、落下防止ネット付ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72446696KF95100V-KS0716シルバーM1165054
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446705KF95100V-KS0716シルバーL1205256
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446721KF95100V-KS0716シルバーLL1245458
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446730KF95100V-KS0716シルバー3L1325660
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446739KF95100V-KS0716シルバー4L1405858
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446748KF95100V-KS0716シルバー5L1486058
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446757KF95100V-KS07121カーキM1165054
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446766KF95100V-KS07121カーキL1205256
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446775KF95100V-KS07121カーキLL1245458
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446791KF95100V-KS07121カーキ3L1325660
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446800KF95100V-KS07121カーキ4L1405858
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446809KF95100V-KS07121カーキ5L1486058
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446818KF95100V-KS07147ディープグリーンM1165054
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446827KF95100V-KS07147ディープグリーンL1205256
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446836KF95100V-KS07147ディープグリーンLL1245458
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72446845KF95100V-KS07147ディープグリーン3L1325660
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする