曜日別特売

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・風神エアーダクトベストと併用する、落下防止ネット付ブルゾン
・コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)交繊トロピカル ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72445497KF95100V-KS0706シルバーM1165054
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445506KF95100V-KS0706シルバーL1205256
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445515KF95100V-KS0706シルバーLL1245458
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445531KF95100V-KS0706シルバー3L1325660
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445540KF95100V-KS0706シルバー4L1405858
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445549KF95100V-KS0706シルバー5L1486058
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445558KF95100V-KS07021カーキM1165054
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445567KF95100V-KS07021カーキL1205256
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445576KF95100V-KS07021カーキLL1245458
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445585KF95100V-KS07021カーキ3L1325660
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445601KF95100V-KS07021カーキ4L1405858
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445610KF95100V-KS07021カーキ5L1486058
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445619KF95100V-KS07047ディープグリーンM1165054
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445628KF95100V-KS07047ディープグリーンL1205256
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445637KF95100V-KS07047ディープグリーンLL1245458
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445646KF95100V-KS07047ディープグリーン3L1325660
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445655KF95100V-KS07047ディープグリーン4L1405858
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72445671KF95100V-KS07047ディープグリーン5L1486058
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする