空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・首、背中風気路付
・背中に保冷剤ポケット付
・綿100%
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72384071#8500-KS066シルバーM1165054
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384080#8500-KS066シルバーL1205256
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384089#8500-KS066シルバーLL1245458
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384098#8500-KS066シルバー3L1325660
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384107#8500-KS066チャコールM1165054
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384116#8500-KS066チャコールL1205256
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384125#8500-KS066チャコールLL1245458
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384141#8500-KS066チャコール3L1325660
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする