曜日別特売

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・首、背中風気路付
・背中に保冷剤ポケット付
・綿100%
・業界では珍しい七分袖空調風神服
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)チャコール混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72384150#8600-KS066M116502664
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384159#8600-KS066L120523966
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384168#8600-KS066LL124544068
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72384177#8600-KS0663L132564270
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする