空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521)

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)オックス ポリエステル100対応脇ファン使用機能反射材使用内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72415589KF92521-KS06710蛍光イエローS1126476
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415598KF92521-KS06710蛍光イエローM1166679
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415607KF92521-KS06710蛍光イエローL1206882
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415616KF92521-KS06710蛍光イエローLL1247085
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415625KF92521-KS06710蛍光イエロー3L1327288
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415641KF92521-KS06710蛍光イエロー4L1407287
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415650KF92521-KS06710蛍光イエロー5L1487288
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415659KF92521-KS06710蛍光イエロー6L1567289
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415668KF92521-KS06730蛍光オレンジS1126476
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415677KF92521-KS06730蛍光オレンジM1166679
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415686KF92521-KS06730蛍光オレンジL1206882
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415695KF92521-KS06730蛍光オレンジLL1247085
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415711KF92521-KS06730蛍光オレンジ3L1327288
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415720KF92521-KS06730蛍光オレンジ4L1407287
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415729KF92521-KS06730蛍光オレンジ5L1487288
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72415738KF92521-KS06730蛍光オレンジ6L1567289
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする