曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631)

空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92631) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72401187KF92631-KS0661アイボリーS1104454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401196KF92631-KS0661アイボリーM1144656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401205KF92631-KS0661アイボリーL1184858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401221KF92631-KS0661アイボリーLL1225060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401230KF92631-KS0661アイボリー3L1305262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401239KF92631-KS0661アイボリー4L1385460
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401248KF92631-KS0661アイボリー5L1465660
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401257KF92631-KS0663ネイビーS1104454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401266KF92631-KS0663ネイビーM1144656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401275KF92631-KS0663ネイビーL1184858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401291KF92631-KS0663ネイビーLL1225060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401300KF92631-KS0663ネイビー3L1305262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401309KF92631-KS0663ネイビー4L1385460
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401318KF92631-KS0663ネイビー5L1465660
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401327KF92631-KS0669ブラックS1104454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401336KF92631-KS0669ブラックM1144656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401345KF92631-KS0669ブラックL1184858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401361KF92631-KS0669ブラックLL1225060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401370KF92631-KS0669ブラック3L1305262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401379KF92631-KS0669ブラック4L1385460
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401388KF92631-KS0669ブラック5L1465660
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401397KF92631-KS06616カモフラグレーS1104454
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401406KF92631-KS06616カモフラグレーM1144656
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401415KF92631-KS06616カモフラグレーL1184858
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401431KF92631-KS06616カモフラグレーLL1225060
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401440KF92631-KS06616カモフラグレー3L1305262
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401449KF92631-KS06616カモフラグレー4L1385460
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72401458KF92631-KS06616カモフラグレー5L1465660
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする