空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S)

空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

付属品クールフィルターセット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72442740KF92641S-KS0683ネイビーM1224757
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442749KF92641S-KS0683ネイビーL1264959
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442758KF92641S-KS0683ネイビーLL1305161
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442767KF92641S-KS0683ネイビー3L1385363
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442776KF92641S-KS0683ネイビー4L1465561
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442785KF92641S-KS0683ネイビー5L1545761
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442801KF92641S-KS0686シルバーM1224757
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442810KF92641S-KS0686シルバーL1264959
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442819KF92641S-KS0686シルバーLL1305161
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442828KF92641S-KS0686シルバー3L1385363
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442837KF92641S-KS0686シルバー4L1465561
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442846KF92641S-KS0686シルバー5L1545761
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442855KF92641S-KS0689ブラックM1224757
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442871KF92641S-KS0689ブラックL1264959
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442880KF92641S-KS0689ブラックLL1305161
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442889KF92641S-KS0689ブラック3L1385363
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442898KF92641S-KS0689ブラック4L1465561
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442907KF92641S-KS0689ブラック5L1545761
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする