空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S)

空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92641S) - サンエス

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

付属品クールフィルターセット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72422808KF92641S-KS0673ネイビーM1224757
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422817KF92641S-KS0673ネイビーL1264959
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422826KF92641S-KS0673ネイビーLL1305161
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422835KF92641S-KS0673ネイビー3L1385363
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422851KF92641S-KS0673ネイビー4L1465561
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422860KF92641S-KS0673ネイビー5L1545761
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422869KF92641S-KS0676シルバーM1224757
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422878KF92641S-KS0676シルバーL1264959
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422887KF92641S-KS0676シルバーLL1305161
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422896KF92641S-KS0676シルバー3L1385363
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422905KF92641S-KS0676シルバー4L1465561
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422921KF92641S-KS0676シルバー5L1545761
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422930KF92641S-KS0679ブラックM1224757
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422939KF92641S-KS0679ブラックL1264959
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422948KF92641S-KS0679ブラックLL1305161
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422957KF92641S-KS0679ブラック3L1385363
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422966KF92641S-KS0679ブラック4L1465561
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422975KF92641S-KS0679ブラック5L1545761
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする