空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様防炎+静電気防止セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブレバノプラス 綿55・モダクリル45内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72441891KF92661-KS0683ネイビーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441900KF92661-KS0683ネイビーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441909KF92661-KS0683ネイビーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441918KF92661-KS0683ネイビーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441927KF92661-KS0683ネイビー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441936KF92661-KS0683ネイビー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441945KF92661-KS0683ネイビー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441961KF92661-KS0684ブルーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441970KF92661-KS0684ブルーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441979KF92661-KS0684ブルーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441988KF92661-KS0684ブルーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72441997KF92661-KS0684ブルー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442006KF92661-KS0684ブルー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442015KF92661-KS0684ブルー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442031KF92661-KS0686シルバーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442040KF92661-KS0686シルバーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442049KF92661-KS0686シルバーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442058KF92661-KS0686シルバーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442067KF92661-KS0686シルバー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442076KF92661-KS0686シルバー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442085KF92661-KS0686シルバー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442101KF92661-KS0687アースグリーンS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442110KF92661-KS0687アースグリーンM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442119KF92661-KS0687アースグリーンL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442128KF92661-KS0687アースグリーンLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442137KF92661-KS0687アースグリーン3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442146KF92661-KS0687アースグリーン4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442155KF92661-KS0687アースグリーン5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする