空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様防炎+静電気防止セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブレバノプラス 綿55・モダクリル45内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72402569KF92661-KS0663ネイビーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402578KF92661-KS0663ネイビーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402587KF92661-KS0663ネイビーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402596KF92661-KS0663ネイビーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402605KF92661-KS0663ネイビー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402621KF92661-KS0663ネイビー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402630KF92661-KS0663ネイビー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402639KF92661-KS0664ブルーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402648KF92661-KS0664ブルーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402657KF92661-KS0664ブルーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402666KF92661-KS0664ブルーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402675KF92661-KS0664ブルー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402691KF92661-KS0664ブルー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402700KF92661-KS0664ブルー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402709KF92661-KS0666シルバーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402718KF92661-KS0666シルバーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402727KF92661-KS0666シルバーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402736KF92661-KS0666シルバーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402745KF92661-KS0666シルバー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402761KF92661-KS0666シルバー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402770KF92661-KS0666シルバー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402779KF92661-KS0667アースグリーンS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402788KF92661-KS0667アースグリーンM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402797KF92661-KS0667アースグリーンL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402806KF92661-KS0667アースグリーンLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402815KF92661-KS0667アースグリーン3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402831KF92661-KS0667アースグリーン4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402840KF92661-KS0667アースグリーン5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする