空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
・ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様防炎+静電気防止セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブレバノプラス 綿55・モダクリル45内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72421959KF92661-KS0673ネイビーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421968KF92661-KS0673ネイビーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421977KF92661-KS0673ネイビーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421986KF92661-KS0673ネイビーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72421995KF92661-KS0673ネイビー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422011KF92661-KS0673ネイビー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422020KF92661-KS0673ネイビー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422029KF92661-KS0674ブルーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422038KF92661-KS0674ブルーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422047KF92661-KS0674ブルーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422056KF92661-KS0674ブルーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422065KF92661-KS0674ブルー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422081KF92661-KS0674ブルー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422090KF92661-KS0674ブルー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422099KF92661-KS0676シルバーS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422108KF92661-KS0676シルバーM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422117KF92661-KS0676シルバーL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422126KF92661-KS0676シルバーLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422135KF92661-KS0676シルバー3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422151KF92661-KS0676シルバー4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422160KF92661-KS0676シルバー5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422169KF92661-KS0677アースグリーンS1124454
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422178KF92661-KS0677アースグリーンM1164656
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422187KF92661-KS0677アースグリーンL1204858
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422196KF92661-KS0677アースグリーンLL1245060
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422205KF92661-KS0677アースグリーン3L1325262
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422221KF92661-KS0677アースグリーン4L1405460
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72422230KF92661-KS0677アースグリーン5L1485660
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする