空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
・難燃性素材で火を使う現場でも安心
・LOI値27.2(基準値26)
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)プロテクサFR 難燃ビニロン74 綿25 複合繊維ナイロン1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72426001KF90740-KS0683ネイビーM1165054
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426010KF90740-KS0683ネイビーL1205256
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426019KF90740-KS0683ネイビーLL1245458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426028KF90740-KS0683ネイビー3L1325660
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426037KF90740-KS0683ネイビー4L1405858
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426046KF90740-KS0683ネイビー5L1486058
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426055KF90740-KS06824ライトブルーM1165054
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426071KF90740-KS06824ライトブルーL1205256
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426080KF90740-KS06824ライトブルーLL1245458
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426089KF90740-KS06824ライトブルー3L1325660
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426098KF90740-KS06824ライトブルー4L1405858
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72426107KF90740-KS06824ライトブルー5L1486058
27,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする