曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96010)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96010) - サンエス

〇服
ミリタリー×アウトドアMIXのデザインでトレンドのディティールに落とし込んだFZNフラッグシップモデル
・動きやすいストレッチ素材使用
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
・イージーセット仕様(ファン取り付け部)
・保冷剤用メッシュポケット付 右胸フラップ付きポケット 両袖ポケット
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72442171KF96010-KS0686ライトグレーS1104423
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442180KF96010-KS0686ライトグレーM1144624
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442189KF96010-KS0686ライトグレーL1184825
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442198KF96010-KS0686ライトグレーLL1225026
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442207KF96010-KS0686ライトグレー3L1305227
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442216KF96010-KS0686ライトグレー4L1385428
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442225KF96010-KS0686ライトグレー5L1465628
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72442241KF96010-KS06839ブラック&ネイビーS1104423
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする