曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96010)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96010) - サンエス

〇服
ミリタリー×アウトドアMIXのデザインでトレンドのディティールに落とし込んだFZNフラッグシップモデル
・動きやすいストレッチ素材使用
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
・イージーセット仕様(ファン取り付け部)
・保冷剤用メッシュポケット付 右胸フラップ付きポケット 両袖ポケット
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72402849KF96010-KS0666ライトグレーS1104423
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402858KF96010-KS0666ライトグレーM1144624
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402867KF96010-KS0666ライトグレーL1184825
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402876KF96010-KS0666ライトグレーLL1225026
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402885KF96010-KS0666ライトグレー3L1305227
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402901KF96010-KS0666ライトグレー4L1385428
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402910KF96010-KS0666ライトグレー5L1465628
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72402919KF96010-KS06639ブラック&ネイビーS1104423
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする