曜日別特売

空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト
・立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット
・風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72388955KF92132-KS06620キャメルM1164566
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388971KF92132-KS06620キャメルL1204768
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388980KF92132-KS06620キャメルLL1244970
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388989KF92132-KS06620キャメル3L1325172
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388998KF92132-KS06620キャメル4L1325172
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389007KF92132-KS06620キャメル5L1485572
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389016KF92132-KS0669ブラックM1164566
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389025KF92132-KS0669ブラックL1204768
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389041KF92132-KS0669ブラックLL1244970
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389050KF92132-KS0669ブラック3L1325172
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389059KF92132-KS0669ブラック4L1325172
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389068KF92132-KS0669ブラック5L1485572
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする