曜日別特売

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ半袖ブルゾン(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72391631KF92420-KS0663ネイビーS1126445
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391640KF92420-KS0663ネイビーM1166647
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391658KF92420-KS0663ネイビーLL1247051
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391710KF92420-KS0664ブルーM1166647
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391737KF92420-KS0664ブルー3L1327253
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391780KF92420-KS0666シルバーM1166647
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391789KF92420-KS0666シルバーL1206849
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391798KF92420-KS0666シルバーLL1247051
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391807KF92420-KS0666シルバー3L1327253
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391816KF92420-KS0666シルバー4L1407254
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391825KF92420-KS0666シルバー5L1487255
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72391649KF92420-KS0663ネイビーL1206849
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391667KF92420-KS0663ネイビー3L1327253
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391676KF92420-KS0663ネイビー4L1407254
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391685KF92420-KS0663ネイビー5L1487255
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391701KF92420-KS0664ブルーS1126445
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391719KF92420-KS0664ブルーL1206849
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391728KF92420-KS0664ブルーLL1247051
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391746KF92420-KS0664ブルー4L1407254
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391755KF92420-KS0664ブルー5L1487255
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72391771KF92420-KS0666シルバーS1126445
23,000
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする