曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュな人気シリーズ!
・フルハーネス対応のベストタイプ
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい
・ファン脱落防止ネット搭載
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72427288KF91490G-KS0686シルバーM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427297KF91490G-KS0686シルバーL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427306KF91490G-KS0686シルバーLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427315KF91490G-KS0686シルバー3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427331KF91490G-KS0686シルバー4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427340KF91490G-KS0686シルバー5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427349KF91490G-KS06820キャメルM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427358KF91490G-KS06820キャメルL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427367KF91490G-KS06820キャメルLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427376KF91490G-KS06820キャメル3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427385KF91490G-KS06820キャメル4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427401KF91490G-KS06820キャメル5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427410KF91490G-KS06869チャコールM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427419KF91490G-KS06869チャコールL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427428KF91490G-KS06869チャコールLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427437KF91490G-KS06869チャコール3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427446KF91490G-KS06869チャコール4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427455KF91490G-KS06869チャコール5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする