曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スタイリッシュな人気シリーズ!
・フルハーネス対応のベストタイプ
・軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
・ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい
・ファン脱落防止ネット搭載
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72388000KF91490G-KS0666シルバー3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72388088KF91490G-KS06669チャコールM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72387966KF91490G-KS0666シルバーM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72387975KF91490G-KS0666シルバーL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72387991KF91490G-KS0666シルバーLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388009KF91490G-KS0666シルバー4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388018KF91490G-KS0666シルバー5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388027KF91490G-KS06620キャメルM1124464
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388036KF91490G-KS06620キャメルL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388045KF91490G-KS06620キャメルLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388061KF91490G-KS06620キャメル3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388070KF91490G-KS06620キャメル4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388079KF91490G-KS06620キャメル5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388097KF91490G-KS06669チャコールL1164666
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388106KF91490G-KS06669チャコールLL1204868
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388115KF91490G-KS06669チャコール3L1285070
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388131KF91490G-KS06669チャコール4L1365270
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72388140KF91490G-KS06669チャコール5L1445470
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする