曜日別特売

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
・袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
・蛍光のカラーファスナー
・反射パイピング
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100(表:タフタ 裏:ドビー)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72428399KF92150-KS0683ネイビーM1144724
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428408KF92150-KS0683ネイビーL1184925
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428417KF92150-KS0683ネイビーLL1225126
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428426KF92150-KS0683ネイビー3L1305327
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428435KF92150-KS0683ネイビー4L1385528
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428451KF92150-KS0683ネイビー5L1465728
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428460KF92150-KS0684ブルーM1144724
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428469KF92150-KS0684ブルーL1184925
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428478KF92150-KS0684ブルーLL1225126
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428487KF92150-KS0684ブルー3L1305327
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428496KF92150-KS0684ブルー4L1385528
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428505KF92150-KS0684ブルー5L1465728
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428521KF92150-KS0686シルバーM1144724
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428530KF92150-KS0686シルバーL1184925
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428539KF92150-KS0686シルバーLL1225126
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428548KF92150-KS0686シルバー3L1305327
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428557KF92150-KS0686シルバー4L1385528
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428566KF92150-KS0686シルバー5L1465728
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする