曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・背中部分ポイントで反射テープ
・脇部消臭テープ
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビー ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72428758KF92160-KS06814グラフィックルーM1144724
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428767KF92160-KS06814グラフィックルーL1184925
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428776KF92160-KS06814グラフィックルーLL1225126
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428785KF92160-KS06814グラフィックルー3L1305327
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428801KF92160-KS06816グラフィックシルバー4L1385528
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428810KF92160-KS06816グラフィックシルバー5L1465728
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428819KF92160-KS0686シルバーM1144724
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428828KF92160-KS0686シルバーL1184925
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428837KF92160-KS0686シルバーLL1225126
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428846KF92160-KS0686シルバー3L1305327
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428855KF92160-KS0686シルバー4L1385528
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428871KF92160-KS0686シルバー5L1465728
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする