曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72427830KF92112-KS06810イエローS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427839KF92112-KS06810イエローM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427848KF92112-KS06810イエローL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427857KF92112-KS06810イエローLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427866KF92112-KS06810イエロー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427875KF92112-KS06810イエロー4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427891KF92112-KS06810イエロー5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427900KF92112-KS06810イエロー6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427909KF92112-KS06810イエロー8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427918KF92112-KS06830オレンジS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427927KF92112-KS06830オレンジM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427936KF92112-KS06830オレンジL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427945KF92112-KS06830オレンジLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427961KF92112-KS06830オレンジ3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427970KF92112-KS06830オレンジ4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427979KF92112-KS06830オレンジ5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427988KF92112-KS06830オレンジ6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72427997KF92112-KS06830オレンジ8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428006KF92112-KS0683ネイビーS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428015KF92112-KS0683ネイビーM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428031KF92112-KS0683ネイビーL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428040KF92112-KS0683ネイビーLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428049KF92112-KS0683ネイビー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428058KF92112-KS0683ネイビー4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428067KF92112-KS0683ネイビー5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428076KF92112-KS0683ネイビー6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72428085KF92112-KS0683ネイビー8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする