曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72388508KF92112-KS06610イエローS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388517KF92112-KS06610イエローM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388526KF92112-KS06610イエローL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388535KF92112-KS06610イエローLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388551KF92112-KS06610イエロー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388560KF92112-KS06610イエロー4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388569KF92112-KS06610イエロー5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388578KF92112-KS06610イエロー6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388587KF92112-KS06610イエロー8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388596KF92112-KS06630オレンジS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388605KF92112-KS06630オレンジM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388621KF92112-KS06630オレンジL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388630KF92112-KS06630オレンジLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388639KF92112-KS06630オレンジ3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388648KF92112-KS06630オレンジ4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388657KF92112-KS06630オレンジ5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388666KF92112-KS06630オレンジ6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388675KF92112-KS06630オレンジ8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388691KF92112-KS0663ネイビーS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388700KF92112-KS0663ネイビーM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388709KF92112-KS0663ネイビーL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388718KF92112-KS0663ネイビーLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388727KF92112-KS0663ネイビー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388736KF92112-KS0663ネイビー4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388745KF92112-KS0663ネイビー5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388761KF92112-KS0663ネイビー6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388770KF92112-KS0663ネイビー8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする