曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ファンが干渉しにくい位置に配置
・フォークリフト搭乗者向けベスト
・涼気が行渡る高衿仕様
・フード付き
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72407898KF92112-KS06710イエローS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407907KF92112-KS06710イエローM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407916KF92112-KS06710イエローL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407925KF92112-KS06710イエローLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407941KF92112-KS06710イエロー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407950KF92112-KS06710イエロー4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407959KF92112-KS06710イエロー5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407968KF92112-KS06710イエロー6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407977KF92112-KS06710イエロー8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407986KF92112-KS06730オレンジS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72407995KF92112-KS06730オレンジM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408011KF92112-KS06730オレンジL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408020KF92112-KS06730オレンジLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408029KF92112-KS06730オレンジ3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408038KF92112-KS06730オレンジ4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408047KF92112-KS06730オレンジ5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408056KF92112-KS06730オレンジ6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408065KF92112-KS06730オレンジ8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408081KF92112-KS0673ネイビーS1124364
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408090KF92112-KS0673ネイビーM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408099KF92112-KS0673ネイビーL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408108KF92112-KS0673ネイビーLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408117KF92112-KS0673ネイビー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408126KF92112-KS0673ネイビー4L1405372
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408135KF92112-KS0673ネイビー5L1485572
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408151KF92112-KS0673ネイビー6L1565772
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72408160KF92112-KS0673ネイビー8L1726172
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする