曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン
・ソフトに反射する、背中に施したリフレクタテープ
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72388779KF92122-KS06620キャメルM1164566
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388788KF92122-KS06620キャメルL1204768
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388797KF92122-KS06620キャメルLL1244970
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388806KF92122-KS06620キャメル3L1325172
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388815KF92122-KS06620キャメル4L1405372
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388831KF92122-KS06620キャメル5L1485572
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388840KF92122-KS06633ネイビーM1164566
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388849KF92122-KS06633ネイビーL1204768
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388858KF92122-KS06633ネイビーLL1244970
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388867KF92122-KS06633ネイビー3L1325172
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388876KF92122-KS06633ネイビー4L1405372
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388885KF92122-KS06633ネイビー5L1485572
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388901KF92122-KS06689グレーM1164566
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388910KF92122-KS06689グレーL1204768
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388919KF92122-KS06689グレーLL1244970
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388928KF92122-KS06689グレー3L1325172
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388937KF92122-KS06689グレー4L1405372
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72388946KF92122-KS06689グレー5L1485572
21,700
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする