曜日別特売

空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト
・運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込める
・夜間でも視認性が向上し、安全性を高める反射テープ
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72389917KF92322-KS0663ネイビーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389926KF92322-KS0663ネイビーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389935KF92322-KS0663ネイビーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389951KF92322-KS0663ネイビー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389960KF92322-KS0663ネイビー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389969KF92322-KS0663ネイビー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389978KF92322-KS0664ブルーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389987KF92322-KS0664ブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72389996KF92322-KS0664ブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390005KF92322-KS0664ブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390021KF92322-KS0664ブルー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390030KF92322-KS0664ブルー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390039KF92322-KS0666シルバーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390048KF92322-KS0666シルバーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390057KF92322-KS0666シルバーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390066KF92322-KS0666シルバー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390075KF92322-KS0666シルバー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72390091KF92322-KS0666シルバー5L1445473
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする